Vakuumpumpe,handbetrieben mit Manometer Wartungsfreundliche und leistungsstarke Pumpen für eine gleichmäßige und zuverlässige Filtration. Komplettes Lieferprogramm für Filtrationsgeräte mit Einfach...
Lärmdämmendes Vakuum-Pumpenmodul ohne Pumpe (Außenabmessung und -material siehe Vakuumschrank) mit Boden-Schwingmetallplatte zur Aufnahme der Vakuumpumpe, einschl. Vollsichtglastür. Steckdose, Sign...
Programat VP5, Vakuumpumpe, geeignet für für Ivoclar Brenn- und Pressöfen, Breite 122 mm, Tiefe 415 mm, Höhe 230 mm, 1 Gerät * Speziell für die Ivoclar Vivadent Brenn- und Pressöfen
Auf Knopfdruck: Frische. Die FRESH & SAVE Vakuumpumpe. Kein umständliches Vakuumieren mit platzraubenden Vakuumiergeräten, kein Hantieren mit Handvakuumierern oder Schläuchen: Einfach zur edlen Vak...
Hand-Vakuumpumpen Nalgeneä Typ 6131: PVC-Gehäuse. Ein Unterdruck von 86 mbar wird erreicht und gehalten. Auslaßventil mit abnehmbarem Verschluß. Belüftungshebel. Mit oder ohne Manometer (Einteilung...
Eigenschaften - Unterdruck (max.) 80kPa - Saugleistung 15l/min Temperaturbereich 200 bis 450°C inklusive: FM 2024-02 Handstück wahlweise / umrüstbar mit Pistolen- oder Entlötkolben zum Einsatz mit ...
Membran-Vakuumpumpen LABOPORT® -Anwendung: Flüssigkeitsabsaugung über Vakuum, Entgasung, Geltrocknung, Rotationsverdampfung, Vakuumkonzentrator -Förderrate bis zu 2,04 m≥/h und ein Endvakuum bis 8 ...