Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 | Typ: RC 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 | Typ: RC 6
Chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 | Typ: RC 6
Artikel-Nr.:
     163-4687929
Hersteller:
     Vacuubrand
Herst.-Nr.:
     20798560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschieber-Vakuumpumpen
Drehschieberpumpe
Vacuumpumpe
Vakuum Trockenpumpe
Chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6
Die chemiebeständige Drehschieber-Vakuumpumpe RC 6 ist die korrosionsoptimierte Kombination einer zweistufigen Drehschieberpumpe und einer Chemie-Membranpumpe aus korrosionsresistenten Materialien. Die Membranpumpe evakuiert permanent den Ölkasten der Drehschieberpumpe und hilft damit gegen Kondensationsprobleme im ölgedichteten Teil bei einer Vielzahl kondensierender und korrosiver Dämpfe. Die RC 6 bietet die Vorteile einer Chemie-Membranpumpe und das niedrige Endvakuum einer zweistufigen Drehschieberpumpe. Typische Einsatzbereiche sind Gefriertrocknung, Destillation, Vakuum-Trockenschränke, Verdampferzentrifugen und Konzentratoren.

Lieferumfang: Pumpe, thermischer Motorschutz, Netzkabel (2 m), Spann- und Zentrierring auf Saugstutzen, Schmutzsieb, Betriebsanleitung, Öl (Flasche, 500 ml)
Spezifikationen
Max. Förderleistung: 6,9 m3/h
Endpartialdruck ohne Gasballast: 0,0004 mbar
Endtotaldruck ohne Gasballast: 0,002 mbar
Endtotaldruck mit Gasballast: 0,01 mbar
Ölfüllung (B-Öl): min. 0,34 l; max. 0,53 l
Anschluss Saugseite:
Anschluss Druckseite: Kleinflansch DN 16
Schlauchwelle DN 8-10 mm
Motorleistung: 0,3 kW
Nenndrehzahl 50/60 Hz: 1500/1800 min-1
Abmessungen (L x B x H): 526 x 302 x 226 mm
Gewicht betriebsfertig: 25 kg
Schutzart: IP 40

Typ RC 6
Steckertyp EU
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, vacuubrand drehschieberpumpe, drehschieber-vakuumpumpen, Vakuumpumpe,Vacuubrand, Vakuumpumpen,Vacuubrand, Hybrid-Vakuumpumpen, Chemie,Hybrid-Vakuumpumpen, Pumpe,Chemie, Pumpen,Chemie, Pumpe,Vakuum, Pumpen,Vakuum, Feinvakuum, vakoum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.214,76*
€ 4.584,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.874,99*
€ 5.272,56*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.272,56*
€ 6.274,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.159,84*
€ 6.140,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.987,33*
€ 5.934,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.909,47*
€ 5.842,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.874,99*
€ 5.801,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.874,99* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.