Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet. Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unt...
Vakuumbeutel (auch Siegelrandbeutel genannt) sind optimal als Verpackungen von leicht verderblichen Lebensmitteln wie Fleisch oder Käse geeignet. Diese Folie besteht aus einzelnen Schichten aus unt...
Mit diesen Vakuumierbeuteln in 2 Größen kannst Du Kleidung, Decken und vieles mehr platzsparend verstauen. Fülle Deine Wäsche in die Kleiderbeutel, verschließe sie mit dem Schiebeverschluss und lei...
Stalgast - Vakuumbeutel gaufriert, temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C, 160 x 230 mm (BxT) zur Verwendung mit dem Vakuumierer NT0201386 Temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C 100er Pack Fo...
WENKO Vakuum Beutel Reise-Set 6-teilig, mit PumpeWenn der Platz mal wieder knapp bemessen ist, muss die Luft aus dem Kleiderschrank weichen. Mit dem Platzsparwunder Vakuum Aufbewahrungssystem von W...
Princess 492996 Vakuum-Folienrollen – 2 x 5 m Die Princess Vakuum-Folienrolle ist für den Princess 492967 Vakuumierer geeignet. Die Rolle lässt sich problemlos auf die gewünschte Größe zuschneiden ...
100 Siegelrandbeutel, PA / PE 50 cm x 30 cm transparent 90 my transparente Siegelrandbeutel - Abmessungen: 50 x 30 cm - Stärke: 90 my - geeignet zum Vakuumieren, Einfrieren und Versiegeln von Leben...
Siegelrandbeutel 200 x 300 mm (1000 Stück) 200 x 300 mm transparent 90 my 200 x 300 mmRobuste Siegelrandbeutel eignen sich hervorragend als Vakuumverpackung für Lebensmittel. In Restaurants oder Le...
Princess 492997 Vakuum-Versiegelungsbeutel – 50 Stück Die Princess Vakuum-Versiegelungsbeutel sind für den Princess 492967 Vakuumierer geeignet. Der robuste Kunststoff ist BPA-frei, so dass keine C...
Um Lebensmittel noch sicherer zu verpacken und länger frisch zu halten gibt es jetzt ALUFIX Vakuumsäcke in Form von Siegelrandbeutel. Mit unseren ALUFIX Siegelrandbeuteln können Fleisch- und Fischp...
Mit diesen Vakuumierbeuteln in 2 Größen kannst Du Kleidung, Decken und vieles mehr platzsparend verstauen. Platziere Deine Wäsche in den Kleiderbeuteln, leite die Luft durch Aufrollen heraus und ve...
Stalgast - Vakuumbeutel gaufriert, temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C, 200 x 300 mm (BxT) zur Verwendung mit dem Vakuumierer NT0201386 Temperaturbeständig von -18 °C bis +99 °C 100er Pack Fo...