Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelrandbeutel 200 x 300 mm (1000 Stück) 200 x 300 mm transparent 90 my 200 x 300 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Siegelrandbeutel 200 x 300 mm (1000 Stück) 200 x 300 mm transparent 90 my 200 x 300 mm
Siegelrandbeutel 200 x 300 mm (1000 Stück) 200 x 300 mm transparent 90 my 200 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     5698-5134209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SR11191
EAN/GTIN:
     4014461020022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel
Vakuumbeutel
Siegelrandbeutel 200 x 300 mm (1000 Stück) 200 x 300 mm transparent 90 my 200 x 300 mmRobuste Siegelrandbeutel eignen sich hervorragend als Vakuumverpackung für Lebensmittel. In Restaurants oder Lebensmittelgeschäften werden mit dem Siegelrandbeutel nicht nur Fisch, sondern auch Käse, Fleisch und Wurstwaren vakuumdicht verpackt. Die Produktvorteile für den Vakuumbeutel im Überblick: - Folie bestehend aus Polyamid 20 my und Polyethylen, 70 my - die Polyethylenfolie ist grundsätzlich innen und ist wasser- und dampfdurchlässig - die Polyamidfolie ist grundsätzlich außen und ist wasser- und dampfundurchlässig (Sauerstoffblockade) - die Beutel sind an 3 Seiten gesiegelt, lebensmittelrechtlich zugelassen - zum Vakuumieren sämtlicher Lebensmittel geeignet - temperaturbeständig von -40° bis +80° C, gefrierfest - Stärke 90 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,67*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,08867* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 115,58*
€ 137,54
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 113,93*
€ 135,58
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 112,77*
€ 134,20
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 107,62*
€ 128,07
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 106,53*
€ 126,77
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 105,43*
€ 125,46
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 101,37*
€ 120,63
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 88,67*
€ 105,52
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.