Übersicht | "Vakuum-Manometer"Überbegriffe Unterbegriffe |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
MS-163ST Vakuummeter, 63mm, senkrecht, -1 bis 0 (1 Angebot) Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *) Klasse: 2,5 Temperaturbere... |
|
€ 12,94* pro Stück |
| |
Vakuummeter Greisinger GMH 3181-12 - 600419 (1 Angebot) Vakuummeter Mit Datenlogger (Datensätze automatisch 10.000/manuell 99) und Alarmfunktion Funktion: Messung von Vakuum/Absolutdruck Messbereich: 0...1.300 mbar abs. Auflösung: 1 mbar Ausgang: seriel... |
|
€ 543,85* pro Stück |
| |
testo 552 - Vakuummessgerät mit Bluetooth® (10 Angebote) Auf das digitale Vakuummessgerät testo 552 ist Verlass: Es ist hochpräzise, hart im Nehmen und beherrscht alle Messfunktionen, die für die Evakuierung von Kälteanlagen und Wärmepumpen relevant sind... |
|
€ 190,00* pro Stück |
| |
MS-11,563ST Vakuummeter, 63mm, senkrecht, -1 bis 1,5 (1 Angebot) Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *) Klasse: 2,5 Temperaturbere... |
|
€ 12,87* pro Stück |
| |
|
|
€ 28,23* pro Stück |
| |
Festo 537810 R1/8 Manometer -1bar → 0bar, Ø 40mm (7 Angebote) Druck max. = 0bar Druck min. = -1bar Manometertyp = Eingang Rückseite Anschlussgröße = R1/8 Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm Betriebstemperatur min. = -10°C Betriebstemperatur max. = +60°C Festo Un... |
|
€ 26,28* pro Stück |
| |
M/58080 Vakuummeter (10 Angebote) M/58080 Vakuummeter Artikel ohne genauere Produktbeschreibung Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer. |
|
€ 13,67* pro Stück |
| |
|
|
€ 17,69* pro Stück |
| |
|
|
€ 11,37* pro Stück |
| |
|
|
€ 16,22* pro Stück |
| |
FVAM-63-V1/0-G1/4-EN Vakuummeter (6 Angebote) Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=63, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung... |
|
€ 39,37* pro Stück |
| |
|
|
€ 37,19* pro Stück |
| |
VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG Vakuummeter (5 Angebote) Vakuummeter VAM-40-V1/0-R1/8-E-RG mit Anzeigeeinheit in bar. Nenngröße Manometer=40, Anschlusslage=Rückseite zentrisch, Basierend auf Norm=DIN EN 837-1, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtun... |
|
€ 31,85* pro Stück |
| |
Festo 537811 R1/4 Manometer -1bar → 0bar, Ø 63mm (5 Angebote) Druck max. = 0bar Druck min. = -1bar Manometertyp = Eingang Rückseite Anschlussgröße = R1/4 Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm Betriebstemperatur min. = -20°C Betriebstemperatur max. = +60°C Festo Un... |
|
€ 28,43* pro Stück |
| |
MS-11563ST Vakuummeter, 63mm, senkrecht, -1 bis 15 (1 Angebot) Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *) Klasse: 2,5 Temperaturbere... |
|
€ 12,87* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema Vakuum-Manometer | |  | Das Manometer - messen Sie den Druck
Mit einem Manometer im passenden Messbereich kann der Druck von Flüssigkeiten oder Gasen gemessen werden. Ein Manometer erlaubt es, einen Unter-, Über- oder auch einen Differenzdruck zwischen zwei Medien zu messen. Das zu messende Medium darf das Manometer nicht angreifen.
Das Manometer in Handwerk, Industrie, Produktion und Forschung
Um den reibungslosen Betrieb von Maschinen oder Bauteilen zu gewährleisten, ist vielfach eine Druckmessung von Gasen oder Flüssigkeiten erforderlich. Denken Sie im einfachsten Fall an eine Druckmessung in einem Kühlsystem, um festzustellen, ob anhand einer weiteren abweichenden Messung eine Leckage gefunden und beseitigt werden muss oder Kühlmittel nachzufüllen ist. Auch in der Luft- und Raumfahrtechnik werden Druckmesser für Treibstoff, Luftdruck usw. eingesetzt, um die Funktionstüchtigkeit des Flugobjektes zu kontrollieren.
Tiefseeforscher sind zudem auf die Anzeige verschiedener Druckverhältnisse der Luft oder des Wassers angewiesen, sei es, dass sie Tauchkapseln, U-Boote oder schlicht Sauerstoffflaschen nutzen.
Überblick über die Funktionsweisen
Das Manometer kann den Druck direkt mechanisch als Kraft pro Fläche messen und wandelt einen Rohrfeder-, Membran- oder Kolbendruck oder eine Quecksilbersäule in eine Anzeige um. Eine andere Art ist das indirekte Messen des Drucks über sekundäre physikalische Effekte (Wärmetransport, Ionenstrommessung, Reibung oder Kompression), um den Druck über eine Teilchenzahldichte zu bestimmen. Drucksensoren wandeln den Druck in eine proportionale elektrische Größe um, die digital ausgegeben wird und Ablesefehler minimiert.
Häufig wird der Außendruck als Referenzdruck genommen, bis auf Differenzdruckmanometer oder das Barometer, das ein Vakuum zum Messen des absoluten Drucks nutzt.
Anschlussarten, diverse Skalen
Das Manometer wird bis auf das Schrägmanometer oder U-Manometer senkrecht oder waagerecht an die Zuleitung für das Medium angeschlossen. Die Anzeige des Druckes kann je nach Skala in bar (bzw. mbar) oder in Pascal (Pa, hPa, kPa, Mpa) erfolgen. Ein Pascal entspricht dem Druck von einem Newton je Quadratmeter. Für höhere Drücke, die häufig im Ingenieurwesen eine Rolle spielen, ist es einfacher, eine bar-Skala zu verwenden, weil ein bar gleich 100.000 Pascal entspricht.
Alte Druckmesseinheiten
Alte Druckmesseinheiten für die physikalische Atmosphäre (atm), die technische Atmosphäre (ata, atu oder atü), Meter Wassersäule (mWS), Millimeter Quecksilbersäule (mmHG bzw. mmQS), Torr (Torr) oder „Pound-force per square-inch“ (psi) sollen nicht mehr verwendet werden und können anhand von Tabellen auf bar oder PA umgerechnet werden. Wollen Sie ein altes Messgerät ersetzen, ist es unter Umständen für die gewohnten Arbeits- und Prüfabläufe effektiver, wieder ein Gerät mit solchen Skalen anzuschaffen, als zwischen Angaben in der alten Bedienungsanleitungen und neuen Messergebnissen ständig umzurechnen.
|
|