Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo 537810 R1/8 Manometer -1bar → 0bar, Ø 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-37721
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537810
EAN/GTIN:
     04052568049584
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 0bar
Druck min. = -1bar
Manometertyp = Eingang Rückseite
Anschlussgröße = R1/8
Anzeigen-Außendurchmesser = 40mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

Festo Unterdruckmessgerät, 0 bar - Serie VAM - VAM-40-V1/0-R1/8-EN Verwenden Sie dieses Unterdruckmessgerät von Festo, um Druckmesswerte unterhalb des atmosphärischen Druckbereichs zu messen. Das Gerät verwendet ein Bourdon Rohr zur Erkennung von Druckänderungen und bietet hochgenaue Messwerte. Es verfügt über ein Durable ABS-Thermoplastgehäuse (Acrylnitril-Butadien-Styrol). Die hohe Zugfestigkeit dieses Materials macht es sehr widerstandsfähig gegen physische Stöße und chemische Korrosion. Das Messgerät verfügt über eine Doppelskala, die Druckmesswerte in bar und psi (Pfund pro Quadratzoll) ermöglicht.• Außendurchmesser von 40 mm • Maximale Druckmessung von 0 bar • Betriebsdruckbereich von -1 bar bis 0 bar • Pneumatische Anschlussart R1/8 • Kann in jeder beliebigen Position montiert werden • Gewindemontageausführung • Mittelseitige Anschlussposition auf der Rückseite • Umgebungstemperaturbereich von -20 °C bis +60 °C. • Gewicht: 63 g. Bereichsinformationen • Die Unterdruckmanometer der Serie Festo VAM verfügen über analoge Anzeigen und Messgeräte, die bis zu drei Viertel ihres vollen Skalenwerts unter statischer Last und bis zu zwei Drittel unter intermittierenden Lastbedingungen laden können • Einige der Einheiten verfügen über einen einstellbaren rot-grünen Anzeigebereich, der Ihnen zusätzliche Sicherheit bei der Überwachung von Druckluft bietet • Die Komponenten der VAM-Serie sind für die Frontplatten- oder Inline-Installation geeignetDas Festo Unterdruckmessgerät verwendet eine Bourdon-Rohr-Manometerkonstruktion, die in jeder beliebigen Position montiert wird. Die Nenngröße des Manometers beträgt 40, die einen Betriebsdruck von bis zu -1 bis 0 bar verwenden. Der pneumatische Anschluss ist R1/8 mit Gewindemontage.Umgebungstemperatur: -10 bis 60 °C. Verwendetes Acrylnitril-Butadien-Styrol-Material Produktgewicht: 63 g.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Min. Messbereich
1 bar
Max. Messbereich
0 bar
Nenngröße Manometer
40
Anschlusslage
Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm
DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Einbaulage
beliebig
Konstruktiver Aufbau
Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich [bar]
-1 BAR
Anzeigebereich
-30 INCHHG
Skala
bar (außen)Doppelskalainch hg (innen) / psi (innen)
Betriebsdruck
-1 BAR
Betriebsmedium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Faktor Dauerbelastung
0.75
Faktor Wechselbelastung
0.66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur
-10 bis 60 GC
Produktgewicht
63 G
Messgenauigkeit Klasse
2,5
Befestigungsart
einschraubbar
Pneumatischer Anschluss
R1/8
Werkstoff Einschraubzapfen
Messing
Werkstoffhinweis
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse
ABS
Werkstoff Sichtscheibe
PS
Gewicht
0,07 KG
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 26,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.