|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-MS -11,563 ST Herst.-Nr.: MS -11,563 ST EAN/GTIN: 4050571497309 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *) Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20 bis +60 °C Schutzart: IP 42 Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI *mit Zentrierzapfen für Profildichtring Hinweis: WIKA Typ 111.10 Optional: Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1.6 -ST, ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 63 MM | Anzeigebereich: | -1 bis 1,5 BAR | Anschlussgewinde: | G 1/4" | Skalenteilung: | 0,1 BAR | Ausführung: | Gehäuse aus Stahlblech, Klasse 1,6 | Gewicht: | 0,135 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Manometer, Vakuum-Manometer, Vakuummanometer, Vakuummeter, vakuummeter wika, vakuum manometer, MS-11,563ST, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Hydraulik-Manometer, Rohrfeder-Manometer, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Sensoren |
|  |  |
| |