| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3039670070 Herst.-Nr.: 374991 EAN/GTIN: 4020772374990 |
| |
|
| | |
| Drehschieber-Vakuumpumpe Anwendung: Ist keine Druckluft am Einsatzort der Vakuumspannplatte vorhanden, empfehlen wir den Einsatz der AMF-Drehschieber-Vakuumpumpe. Sie gewährleistet einen zuverlässigen Dauerbetrieb der eingesetzten Spannplatten. Durch die kleine Bauart der Pumpe kann diese direkt an Ihrer Maschine angebracht werden. Lieferumfang: Vakuumpumpe mit saugseitigem Feinsiebfilter, Ölnebelabscheider, Schwingmetallpuffer und Erstölfüllung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 21 kg | Vakuum: | 99 % | Saugleistung: | 20 m³/h | Schmierung: | Öl | Motorleistung: | 230/50 V/Hz | Geräuschpegel: | 65 dB | Schutzart: | IP 54 | Dauerbetrieb: | 100 % | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, drehschieber-vakuumpumpen, Drehschieber, Pumpe, Vakuumpumpe, Vakuum, Zubehör, AMF, Drehschieber-Vakuumpumpe, 3967, 3039670070, 39670070 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.049,12* | € 2.188,74* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.025,93* | € 2.188,75* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.120,21* | € 2.275,61* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.201,58* | € 2.355,44* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.181,93* | € 2.389,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|