Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC. Technische Details: - Länge 0,5 m - Farbe schwarz - Standard USB 2...
Dieses Kabel von kabelmeister, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken....
USB 2.0 -> Seriell Adapterkabel, InLine®, USB A an 9pol SubD Stecker, 25cm für Handy, Modem, PDA, Digitalkamera, TK Anlagen mit seriellem Port USB 2.0 und 1.1 konform Unterstützt die RS232 Schnitts...
Dieses Kabel von kabelmeister, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken....
USB 2.0 Hi-Speed Kabel "A" Stecker > "B" 90° Winkelstecker Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
Dieses Kabel von kabelmeister, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken....
Dieses Kabel von kabelmeister, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken....
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Kabelmeister bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupfe...
Mit dem 90-Grad-Winkelstecker lassen sich bei beengten Platzverhältnissen Geräteanschlüsse ganz einfach herstellen. Dies reduziert im Vergleich zu Standard-Kabeln zudem Belastung und übermäßige Bie...
Eigenschaften: - High Quality USB 2.0 Anschlusskabel - Mit Ferritkern an der Seite des A Steckers - USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker - Doppelt geschirmt - Vergoldete Kontakte - Frabe Kabel: t...
Eigenschaften: - High Quality USB 2.0 Anschlusskabel - Mit Ferritkern an der Seite des A Steckers - USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker - Doppelt geschirmt - Vergoldete Kontakte - Farbe Kabel: t...