DUAL WIRELESS. VOLLES EINTAUCHEN. Das ROG Delta S Wireless ist das erste kabellose Dual-Mode-Gaming-Headset von ROG. Die 2,4-GHz- und Bluetooth®-Konnektivität bietet dir kabellose Freiheit und eine...
Interface = USB 2.0 Wireless-Konnektivität = Bluetooth, WiFi Der drahtlose USB-Adapter Laird Connectivity LWB5+ ist ein integrierter, kleiner Formfaktor 1x1 SISO 802.11 WLAN plus Bluetooth 5.2 Dual...
Interface = USB Wireless-Konnektivität = LoRa Übertragungsrate Funk = 1.954Kbit/s Sicherheitsprotokolle = LoRa Der LPRS ist ein drahtloser USB-Empfängerdongle mit großer Reichweite, der mit der neu...
Interface = USB Der LPRS ist ein drahtloser USB-Empfängerdongle mit großer Reichweite, der mit der neuesten Wireless-Technologie eine kostengünstige Möglichkeit bietet, Daten auf jedem Gerät mit ei...
Interface = USB Der LPRS ist ein drahtloser USB-Empfängerdongle mit großer Reichweite, der mit der neuesten Wireless-Technologie eine kostengünstige Möglichkeit bietet, Daten auf jedem Gerät mit ei...
USB Wireless Adapter 868MHz für Nortronic Drehmomentschlüssel für die drahtlose Übertragung der Daten zwischen Drehmomentschlüssel und PC mit einem Adapter können bis zu 8 Schlüssel gesteuert werden