Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ SI01 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7246549
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.F2K07.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Durch den Wi-Fi-Dongle SI01 erhöht BenQ den Funktionsumfang und den flexiblen Einsatz der RP-Serie noch weiter. Der Dongle wird fest in das Gerät geschraubt und ist somit sicher vor Diebstahl oder Vandalismus. Das RP-Display kann in das WLAN des Standorts eingebunden werden und erlaubt den bequemen Zugriff auf das Firmennetz. Der Dualband 802.11 ac Dongle erreicht im 5 GHz Band Brutto-Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 433 Mbps.
BenQ SI01 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, Wi-Fi 5 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth 2.1, Bluetooth 3.0, Bluetooth 4.0, IEEE 802.11ac
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
2.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Maße und Gewicht
Breite
7.7 cm
Tiefe
9.9 cm
Höhe
1.1 cm
Gewicht
30 g
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Realtek Semiconductor RTL8821AU-VS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.