Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 212-415811440038 Herst.-Nr.: 134-34 EAN/GTIN: 5705730134340 |
| |
|
| | |
| Der Sandberg USB Bluetooth 5.0 Dongle ermöglicht das Erstellen einer drahtlosen Verbindung zwischen Ihrem Computer und anderen Bluetooth-Geräten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Schnellinstallationsanleitung | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 87 mm | | Verpackungstiefe | 17 mm | | Verpackungshöhe | 142 mm | | Paketgewicht | 42 g | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE, RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85176990 | Design | Komponente für | PC/Laptop | | Produktfarbe | Schwarz | | Chipsatz | Realtek RTL8761B | | Zertifizierung | FCC | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos | | Hostschnittstelle | USB | | Schnittstelle | Bluetooth | | USB-Version | 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14.5 mm | | Tiefe | 27 mm | | Höhe | 8.5 mm | | Gewicht | 24 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 | Netzwerk | Maximale Datenübertragungsrate | 3 Mbit/s | | HF-Übertragungsfrequenz | 2.4 MHz | | Maximaler Arbeitsabstand | 20 m | | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 5.0+EDR | | Bluetooth-Profile | A2DP, GAP, HSP |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 212 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 9,55* | € 13,58* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 9,72* | € 13,81* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 12,97* | € 18,40* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 18,69* | € 25,99* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 23,57* | € 32,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|