Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Verlängerungskabelkabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die profession...
Produktinformationen "Kabel USB 2.0 Verlängerung A Stecker -> A Buchse, schwarz 2m" von LogiLink Verlängerungskabel gemäß USB 2.0 Standard mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von 480 Mb...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Die aktive USB 2.0-Verlängerung verstärkt das Signal aktiv wie bei einem Hub. Dies ermöglicht eine den USB-Spezifikationen entsprechende Verlängerung eines USB-Kabels. Keine externe Stromversorgung...
USB 2.0 Verlängerungskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zur Verlängerung von USB Kabeln oder Geräten (mit USB A Stecker). Übertragungsrat...
Aktives USB 2.0 Verlängerungskabel, 10m Nutzen Sie auch weit entfernte USB-Geräte mit diesem aktiven USB 2.0 Verlängerungskabel mit Signalverstärker Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Dist...
USB 2.0 Verlängerungskabel USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB Typ A Stecker auf USB Typ A Buchse. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromversorgung erfolgt über die Schnitts...
USB 2.0 Aktives Verlängerungskabel Die Lösung, um Ihre USB-Geräte weit entfernt vom PC zu nutzen! Produktvorteile: Überbrückt zuverlässig die Distanz zu Ihren USB-Geräten Kein Leistungsverlust trot...
Verlängern Sie den USB 2.0 Bus um weitere fünf Meter Die Verlängerung verhält sich wie ein USB Hub Automatische Feststellung der optimalen Übertragungsrate Stromversorgung erfolgt über die Schnitts...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-Verlängerungskabel Aktive USB-A Verlängerung, USB 2.0, 480Mbps, 10m Ein USB 2.0 Kabel sollte nicht länger als 5 Meter sein. Da ab hier nicht mehr gewährleistet werden kann,...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 10m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
Das USB 2.0 Verlängerungskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Anschlüsse...
Produktinformationen "Verlängerungskabel USB 2.0, schwarz, 20m" von LogiLink Die maximale USB Kabellänge beträgt gemäß Standard 5 Meter. Mit diesem LogiLink Repeater Kabel können Sie Ihre USB 2.0 K...
USB 2.0 Verlängerungskabel USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB Typ A Stecker auf USB Typ A Buchse. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s. Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung...