Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > USB Stiftleisten Adapter

  USB Stiftleisten Adapter  (10 Angebote unter 27.921.223 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „USB Stiftleisten Adapter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"USB Stiftleisten Adapter"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
DeLOCK USB Pinheader (1 Angebot) 
Diesen USB Pinheader-Buchse Adapter können Sie auf einen freien USB Pinheader-Stecker Ihres Mainboards stecken, um Ihr System intern um 2 USB Ports zu erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen ...
Delock
41761
ab € 11,16*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 1 x 9-pin 2.54 mm/2 x USB 2.0-A Schwarz, Blau, Silber (7 Angebote) 
Diesen USB Pin Header können Sie auf einen freien USB Pin Header Stecker Ihres Mainboards stecken, um Ihr System intern um 2 USB-A Ports zu erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen USB Memory ...
Delock
41825
ab € 5,95*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 9-pin 2.54 mm/2 x USB 2.0 1 x 9-pin 2.54 mm 2 x USB 2.0-A Schwarz, Blau, Silber (6 Angebote) 
Diesen USB Pin Header können Sie auf einen freien USB Pin Header Stecker Ihres Mainboards stecken, um Ihr System intern um 2 USB-A Ports zu erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen USB Memory ...
Delock
41824
ab € 6,47*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz (4 Angebote) 
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es unterstützt virtuelle COM Ports und ermöglicht optional eine...
Delock
83784
ab € 13,48*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 9-pin 2.54 mm/2 x USB 2.0 1 x 9-pin 2.54 mm 2 x USB 2.0-A Schwarz, Blau, Silber (5 Angebote) 
Diesen USB Pin Header können Sie auf einen freien USB Pin Header Stecker Ihres Mainboards stecken, um Ihr System intern um 2 USB-A Ports zu erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen USB Memory ...
Delock
41820
ab € 7,22*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 1.8m USB2.0-A/TTL 6-p USB Kabel 1,8 m USB A Schwarz (4 Angebote) 
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es unterstützt virtuelle COM Ports und ermöglicht optional eine...
Delock
83785
ab € 15,10*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65324 Kabeladapter USB 3.0 19 Pin Buchse Schwarz (10 Angebote) 
Diesen USB 3.0 Pinheader können Sie auf einen freien USB 3.0 Pinheader Stecker Ihres Mainboards stecken und Ihr System intern um zwei USB 3.0-A Ports erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen U...
Delock
65324
ab € 3,12*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 41865 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) (8 Angebote) 
Diesen USB 3.0 Pin Header können Sie auf einen freien USB 3.0 Pin Header Stecker Ihres Mainboards stecken und Ihr System intern um zwei USB 3.0-A Ports erweitern. Somit können Sie intern z.B. einen...
Delock
41865
ab € 7,43*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65398 Kabeladapter USB 3.0 2 x USB 3.0-A Schwarz (1 Angebot) 
Diesen USB 3.0 Adapter können Sie beim Anschluss Ihrer USB Geräte einsetzen und an eine freie USB 3.0 Pin Header Buchse anschließen.
Delock
65398
ab € 8,53*
pro Stück
 
 Stück
DeLOCK 65671 Kabeladapter USB3.0-A USB3.0 Schwarz (1 Angebot) 
Dieser USB 3.0 Adapter kann auf einen freien USB Pfostenstecker eines Mainboards gesteckt werden und erweitert das System intern um einen USB 3.0 A Stecker.
Delock
65671
ab € 8,17*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema USB Stiftleisten Adapter
^

USB-Stiftleisten-Adapter zur Funktionserweiterung von PCs

Um Personal Computer schnell, unkompliziert und kostengünstig zu erweitern, sind spezielle USB-Stiftleistenadapter erhältlich, die im Computer verbaut werden und jeweils zwei USB-Schnittstellen zur Verfügung stellen.

Ausführungen von USB-Stiftleisten-Adapter

Bei USB-Stiftleistenadaptern handelt es sich stets um intern im Computer zu verbauende USB-Adapter. Der Stiftleistenadapter besteht aus einer Buchse zum Aufstecken auf eine zehn- oder 19-polige Stiftleiste und zwei USB-Schnittstellen des Typs A. Die kleine Platine, auf die die Buchsen aufgelötet sind, verfügt über eine Elektronik zum Umsetzen der Signale. Der USB-Stiftleistenadapter wird auf die entsprechende Pinheader-Anschlussleiste auf der Hauptplatine aufgesteckt und erweitert das Computersystem sogleich um zwei weitere USB-Anschlüsse. An diese können alle gängigen Komponenten wie WLAN- oder Speichersticks angeschlossen werden.

Zehnpolige USB-Stiftleistenadapter eignen sich für den Betrieb von USB-Komponenten nach dem USB 2.0- oder 1.1-Standard, während die 19-poligen Adapter in aller Regel zwei USB 3.0-Buchsen aufgelötet haben. Diese sind abwärtskompatibel, so dass Sie auch USB 2.0-Geräte mit einem USB 3.0-Adapter nutzen können. Umgekehrt ist jedoch keine Verwendung von USB 3.0-Geräten an einem USB 2.0-Adapter möglich. Ein USB 2.0-Stiftleistenadapter lässt sich aufgrund anderer Beschaltung auch nicht an einer USB 3.0-Stiftleiste auf dem Motherboard eines Personal Computers betreiben.

Einige USB-Stiftleistenadapter sind in einem kleinen Kunststoffgehäuse untergebracht, aus dem nur die Anschlüsse herausgeführt sind. Diese Adapter sind durch das Gehäuse besser gegen Störstrahlungen geschützt, wie sie im Computer vor allem bei vielen zusätzlich verbauten Komponenten leicht auftreten können. Da dies bei herkömmlichen Arbeitsplatzcomputern meist nicht der Fall ist, eignen sich für diese auch Stiftleistenadapter ohne zusätzliches Gehäuse.

USB-Adapter in verschiedenen Bauformen

Unabhängig vom verwendeten USB-Standard weisen die Stiftleistenadapter sehr viele unterschiedliche Bauformen auf: Die USB-Buchsen für die Endgeräte sind teils übereinander angeordnet, teils nebeneinander. Die Stiftleiste zum Anschluss auf dem PC-Motherboard ist teils rechtwinklig, teils gerade zur Platine angeordnet. Da hier keinerlei Standards existieren und auch die Anordnung des Pinheader-Steckers auf der Hauptplatine des Computers keinen Normierungen unterliegt, empfiehlt es sich auf jeden Fall, vor dem Kauf eines USB-Stiftleistenadapters die Anordnung der Stiftleiste auf dem Motherboard zu prüfen. Falls Sie beabsichtigen, längere USB-Sticks im Computer mithilfe des Adapters zu betreiben, sollten Sie auch prüfen, ob diese problemlos untergebracht werden können und nicht durch in das Gehäuse hineinragende Komponenten wie das Netzteil, Laufwerke oder Einsteckkarten gar nicht eingesetzt werden können.

USB-Stiftleistenadapter wiegen nur wenige Gramm und benötigen keine externe Stromversorgung durch das PC-Netzteil, so dass sie im Computer völlig unauffällig untergebracht werden können. Sie ermöglichen daher eine sehr kostengünstige Aufrüstung Ihres PC durch weitere Speicherkapazitäten oder drahtlose Netzwerkzugänge und tragen damit auch zur Investitionssicherheit in der vorhandenen IT-Infrastruktur bei.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.