Netzteil, USB PD, Typ=RND 320-00157, Ausgangsspannung=5 V 9 V 12 V, Ausgangsstrom=3 A 2.22 A 1.67 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=40 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=28.8 mm, Einga...
ZWEI GERÄTE ÜBER EINE STECKDOSE AUFLADEN Das BOOST↑CHARGE USB-A-Netzladegerät mit zwei Anschlüssen ermöglicht Ihnen gleichzeitig das bequeme Aufladen von zwei Geräten wie Smartphones, Powerbanks od...
"Das USB-C-Ladegerät® JUP1420 bietet eine Ausgangsleistung von bis zu 20 W mit Power Delivery 3.0/2.0-Technologie, um Ihr Gerät mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit aufzuladen. Mit bis zu 5V/...
Produktinformationen "USB-Steckdosenadapter, 1x USB-C PD & 1x USB-A QC 3.0, 20 W" von LogiLink Der LogiLink Steckdosenadapter ist ein idealer Begleiter auf Ihren Reisen. Mit den Anschlüssen des PA0...
Im Gegensatz zu den meisten Ladegeräten sind die Ladegeräte von dbramante1928 aus 100 % recyceltem Kunststoff hergestellt und zu 100 % recycelbar. Dieses kompakte 20-Watt-Wandladegerät mit USB-C Po...
Universal Ladeadapter, USB-C™, 20 W High-Performance Ladeadapter mit einer Leistung von bis zu 20 W für USB-C™ Geräte aller Art mit zahlreichen Sicherheitsfeatures Produktvorteile: Kompaktes Ladege...