Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Silicon Power Boost Charger QM16 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109624415
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP20WASYQM162PAW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.5 A
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Minimale Ausgangsspannung
5 V
Netzteilstärke
20 W
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.1 A
Anschluss 1 Ausgangsleistung
18 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3.1 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Stromstecker-Typ
Typ A
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ETL, PSE, BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Verpackungsdaten
Steckertypen enthalten
EU, UK, US
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Tiefe
42.7 mm
Höhe
41.3 mm
Gewicht
96 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery, Quick Charge 3.0
Anzahl Fassungen
3
Buchsen-Typ
Typ B
Anzahl der Ausgänge
2 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Betriebsprinzip
Kontakt
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Energieschutzeigenschaften
Surge protection, Überstrom, Überspannung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 20w, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.