USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in SuperSpeed-Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20 V 5A USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qu...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel. Für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s geeignet. Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3...
Ladekabel für Mobilgeräte mit USB Micro B Anschluss. Zum Laden eines Mobilgerätes (Smartphone, Tablet) mit einem anderen Mobilgerät oder USB-Ladegerät USB Kabel mit zwei USB Micro B Steckern Nur La...
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchsen lassen sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech...
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft Kabellänge - Metrisch: 2 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Weiß Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-B-Stecker Elektronische Ke...
Verwenden Sie das Kabel, um Ihren HP L7010t, L7014t oder L7016t Bildschirm ohne 12-V-USB-Anschluss, einen Desktop-Mini oder einen anderen PC in einer eigenständigen Konfiguration mit einem HP RP5 R...
Länge = 1m Steckverbinder 1 = USB B Steckverbinder 2 = offenes Ende USB-Kabeltyp = USB-Kabel USB Version = USB 2.0 Gender Steckverbinder 1 = Buchse Mantelfarbe = Schwarz Montagetyp = Tafelmontage S...