Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB-B/USB-A Cable USB Kabel 1 m USB B USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK USB-B/USB-A Cable USB Kabel 1 m USB B USB A Schwarz
DeLOCK USB-B/USB-A Cable USB Kabel 1 m USB B USB A Schwarz
DeLOCK USB-B/USB-A Cable USB Kabel 1 m USB B USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-2059073
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82394
EAN/GTIN:
     4043619823949
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Mit diesem USB 2.0 Y-Kabel von Delock können Sie Geräte wie z.B. externe Gehäuse über zwei freie USB Ports mit Strom versorgen und Daten übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB B
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82252
ab € 2,34*
Zubehör
Delock
82336
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.