Die hochwertigen, passgenauen und robusten Steckverbinder von Good Connections® sind für anspruchsvollste Industrieanwendungen entwickelt worden. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, stan...
Das USB-C 3.2 Gen1 Verlängerungskabel ermöglicht es Ihnen, ein USB-C Kabel um 2 Meter zu verlängern. Das AC7412 hat eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps. Der AC7412 unterstützt 60W ...
KOMPATIBEL Das Kabel ist vollständig kompatibel mit allen Apple Geräten, die über Lightning- bzw. USB-C- Anschlüsse verfügen. LANGLEBIG Die Kabelummantellung aus robustem und stra- pazierfähi...
KOMPATIBEL Das Kabel ist vollständig kompatibel mit allen Apple Geräten, die über Lightning- bzw. USB-C- Anschlüsse verfügen. LANGLEBIG Die Kabelummantellung aus robustem und stra- pazierfähi...
1m langes USB 3.1 Kabel mit zwei Schrauben am Typ-C-Stecker - Kompatibel mit der “USB-IF Type C Locking Specification” - USB 3.1 Gen 2 Kabel unterstützt Datentransferraten bis 10Gbit/s - Unterstütz...
Kabellänge - Imperial: 3.28 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 2.0 Produktpalette: - Mantelfarbe: Grau Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische K...
Mit USB Typ-C-Kabeln von V7 können Sie Ihre USB-Geräte ab sofort an jeden PC oder Mac mit USB Typ-C-Schnittstelle anschließen. USB-Kabel mit dem Steckertyp C verfügen über ein beidseitig steckbares...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Typ-A Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Port.
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft Kabellänge - Metrisch: 1 m USB-Version: USB 3.0 Mantelfarbe: Blau Produktpalette: - Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker Elektronische Ke...