Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
ALOGIC ELPA8P01-BK Lightning-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-93346162
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     ELPA8P01-BK
EAN/GTIN:
     9350784023544
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.