shiverpeaks®-BASIC-S--USB Kabel, Typ A Stecker auf Typ B Stecker, HIGH SPEED, vergoldete Kontakte, USB 2.0, weiß, 3,0m Mit diesem Standard USB-Kabel verbinden Sie zum Beispiel eine externe Festplat...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Das Synergy21 USB-C Kabelist ein aktivesKabel, welcheseinen Chip besitzt. Dies ist ein Sicherheits- u. Leistungsmerkmalum die höchstmögliche Leistungzur Verfügung zu stellen, welche für dieses Kabe...
Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen Das 2 Meter lange USB-Druckerkabel USBAB2MR ist mit einem USB A-Stecker und einem rechtsgewink...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an B Stecker aus dem Cable-Line-Konzept sind die professionell...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...