Mit dem USB 3.0 Kabel von kabelmeister® verbinden Sie verbinden Sie ihren Computer mit einem USB-Gerät wie z.B. USB-Hub, Drucker, Scanner und vielen mehr. Dabei können Sie auf die bewährte kabelmei...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...
Die USB 3.2 Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept sind die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen. Anthra Line USB 3.2-K...
Unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion - Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 40 Gbit/s - Unterstützt USB Power Delivery Revision 3.1 (PD 3.1) mit 20...
Das USB 3.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kup...
Schließen Sie USB 3.0-Geräte selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an Das 1 m lange schwarze USB 3.0 A-auf-B-Kabel USB3SAB1MRA ist mit einem rechtsgewinkelten USB A-Stecker versehen, soda...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
HDMI® Rekorder | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A Kabel im Lieferumfang enthaltenMit diesem HDMI® auf USB-C™ -Videoaufnahmegerät können Sie HDMI-Videos auf Ihren USB-C-, USB-A- oder Thunderbolt™ 3...
USB 3.0 Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5Gb/s (ca. 10 schneller als USB 2.0) Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1 Zum An...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker, kann in beide Richtungen in die USB-A Buchse gesteckt werden. Somit kann der Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtert das Einstecken.
Eigenschaften: - High Quality USB 2.0 Anschlusskabel - Mit Ferritkern an der Seite des A Steckers - USB Typ A Stecker an USB Typ B Stecker - Doppelt geschirmt - Frabe Kabel: transparent - Frabe Ste...