Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirm...
Mit dem USB 3.2 Gen1x1 Kabel von LogiLink können Sie ganz nach Belieben Ihre USB-C Geräte laden oder Daten wie Fotos, Videos, Musik oder andere Daten synchronisieren. Und das Ganze bei einer Datenü...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Stecker und Buchse, kann in beide Richtungen in eine USB-A Buchse gesteckt werden. Es ist weiterhin möglich einen USB Stecker in beiden Richtungen an die EASY-...
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werde...
Mit diesem gewinkelten USB mini Kabel von Delock können Sie den Mini USB Port Ihres Mobilgerätes in eine USB-A Buchse umwandeln. Somit können Sie z. B. HDDs, Speichersticks etc. mit Standard USB An...
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines USB 2.0 Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie...
Dieses Modul von Delock können Sie z. B. zum Verlängern eines USB 2.0 Kabels verwenden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedenen Halterungen, wie...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Anthra Line USB 2.0 Typ A Stecker an Stecker Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind die professio...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerat konnen Sie Ihr Handy in Hochstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilitat fur alle Apple iPhones, iPads und iPods - ge...
Das Anschlusskabel von LogiLink für iPod® Touch 5 und iPhone® 5, 6 und 6 Plus, sowie für iPod® nano 7. Generation und iPad® 4. Generation & iPad mini, ist für MAC und PC geeignet. Verbinden Sie den...
USB 2.0 Kabel mit einem Typ-A Stecker und einem Micro-B Stecker zum Anschluss von Handys, Smartphones, MP3-Player oder Digitalkameras Zum Anschluss von Geräten mit Micro-USB Buchse; wie z.B. Digita...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von kabelmeister® bietet eine gleichbleibend hohe und verlustfreie Datenübertragung mit einer Geschwindigkeit bis zu 480Mbit/s. Zudem zeichnet sich das Kabel durch einen ...