Stark verstärktes Kabel lädt und synchronisiert die neusten iPhones, iPads und iPods Dieses Hochleistungs-USB-Synchronisierungs-/Ladekabel (Stecker/Stecker) verbindet Ihr iPhone, iPad oder iPod mit...
shiverpeaks-BASIC-S--USB-C Verbindungskabel--USB Kabel Typ-C Stecker auf Typ C Stecker, 4.0 Gen 3x2, PRO, 0,25m Die USB ProSeries hebt sich deutlich vom Standardzubehör ab. Robust und festsitzende ...
4er Pack USB2.0-Anschlusskabel, A/B, 0,25 m Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Verbinden von USB-fähigen Geräten. Hochwertiges USB-Kabel mit schneller Übertragungsrate zum Ve...
Das USB 2.0 Anschlusskabel von Good Connections bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit K...
Fügen Sie an der Rückseite des Computers vier USB 2.0-Ports hinzu Der 4-Port-USB 2.0-Slotblechadapter USBPLATE4 konvertiert die USB-Pole am Mainboard in vier USB-A-Buchsen, sodass Sie an der Rückse...
Fügt einer Hauptplatine zwei USB-Anschlüsse hinzu Das 2-Port-USB A-Slotblech USBPLATE konvertiert die USB-Pole der meisten AT-Pentium-Hauptplatinen (und neueren) in 2 standardmäßige USB A-Ports. Da...
Mit dem renkforce Micro-USB/Lightning/USB-C™ 3-in-1 Kabel können Sie sowohl Smartphones/Tablets mit Micro-USB- oder USB-C™-Anschluss als auch iPad, iPod und iPhone mit Lighting-Anschluss an Ihren P...
Wentronic ist ein Braunschweiger Familienunternehmen mit mehr als 180 Mitarbeitern. Als Distributor für Elektronikzubehör sind wir in Europa einer der Branchenführer und vertreiben unser umfangreic...