Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird 0.3m USB 2.0 A/mini-USB M USB Kabel 0,3 m USB A Micro-USB A Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird 0.3m USB 2.0 A/mini-USB M USB Kabel 0,3 m USB A Micro-USB A Grau
Gembird 0.3m USB 2.0 A/mini-USB M USB Kabel 0,3 m USB A Micro-USB A Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11763540
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     CCP-USB2-AM5P-1
EAN/GTIN:
     8716309060738
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.