Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

  USB Hub  bei Mercateo online kaufen (486 Angebote unter 4.496.852 Artikeln)


Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche "USB Hub" nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   33   vorwärts
Übersicht

„USB Hub“

Überbegriffe
% ^v
Bild
zurück
100%

k.A.
ab € 5,20*
1 Angebot
100%

Acer
P9.24308.A00
ab € 15,56*
3 Angebote
100%

Hama
11467
ab € 13,98*
1 Angebot
100%

k.A.
ab € 3,99*
1 Angebot
100%

k.A.
UH-324
ab € 9,03*
1 Angebot
100%

k.A.
ab € 4,14*
1 Angebot
100%

k.A.
GUH-2040
ab € 9,13*
1 Angebot
100%

inLine
33393D
ab € 8,85*
1 Angebot
100%

Ednet
85034
ab € 7,89*
3 Angebote
100%

Cabstone
ab € 16,42*
1 Angebot
100%

k.A.
€ 29,99*
1 Angebot
100%

k.A.
€ 10,99*
1 Angebot
100%

Belkin
F5U302ea
ab € 139,60*
2 Angebote
100%

Delock
91679
ab € 4,30*
4 Angebote
100%

Delock
87445
ab € 3,50*
4 Angebote
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: zurück   1   ..   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   ..   33   vorwärts
Weitere Funktionen für Ihre Produktauswahl:  
Weitere Informationen zum Thema USB Hub
^

Erweitern Sie Ihre Anschlussmöglichkeiten mit einem USB-Hub


Sie kennen vielleicht das Problem: man möchte nur kurz Daten auf den USB-Stick laden, aber alle USB-Anschlüsse sind belegt? Dies muss nicht so bleiben! Ein USB-Hub kann Abhilfe schaffen, denn dieses Gerät beansprucht selbst nur einen USB-Anschluss und leitet das USB-Signal an bis zu sieben weitere Anschlüsse weiter. Kompatiblitätsprobleme müssen nicht sein! Viele USB-Hubs sind kompatibel mit den gängigen USB-Standards. So können Sie unterschiedlich schnelle USB-Geräte an den Hub anschließen, Sie brauchen sich also keine Gedanken mehr über den "richtigen USB-Port" machen.

Spezifikationen und Funktionen


Es gibt zwei unterschiedliche Bauweisen bezüglich der Stromversorgung des USB-Hubs und der daran angeschlossenen Geräte:

  • Bus-Powered: der Hub bezieht seinen Strom über den USB-Bus
  • Self-Powered: eine eigene Stromversorgung versorgt den Hub mit Strom. Diese kann aus einem Steckernetzteil bestehen oder die eines Gerätes mitbenutzen, wenn der Hub z.B. in einem Monitor verbaut ist.

Folgende Datenraten und Standards können je nach Hersteller unterstützt werden:
  • USB 1.1 Low-Speed (1,5 Mbit/s) und Full-Speed (12 Mbit/s)
  • USB 2.0 Low-Speed, Full-Speed und High-Speed (max. 480 Mbit/s)

Jedoch sind dies nur die theoretischen maximal Werte, so dass es in Wirklichkeit gewisse Abweichungen und Einflüsse gibt, die die Datenraten beeinträchtigen können. Eine besondere Funktion bieten USB 2.0 Hubs. An diesen können mehrere Low-Speed und Full-Speed Geräte abgeschlossen werden, ohne die Datenrate der High-Speed Geräte zu beeinträchtigen. Sie können also USB 1.0 oder USB 1.1 Geräte an USB 2.0 Hubs anschließen.

Allgemein können Sie auch mehrere USB-Hubs miteinander verbinden, um die Anzahl von anschließbaren Geräten zu erhöhen. Doch folgende Regeln sollten Sie dafür beachten:

Die Verschachtelungstiefe ist auf maximal fünf (Hub-)Ebenen unterhalb des Hostcontrollers bzw. des Root-Hubs begrenzt.
Die maximale Distanz zwischen zwei Hubs beträgt aufgrund der Kabelbeschränkung fünf Meter. Maximal 30 Meter können mit sechs Kabeln und fünf Hubs realisiert werden. Für längere Strecken bräuchten Sie USB-Line-Extender.
Der USB-Hub benötigt zusätzlich einen USB-Downstream-Port zum Anschluss eines USB Hubs.

Zusätzlich bieten einige Hersteller Hubs mit Audio- und/oder Parallel-/Seriell-Ports an, welches die Anzahl dieser Anschlüsse ebenfalls steigert.

Wann benötige ich, welche Ausführung von USB-Hubs?


Wenn Sie viele USB-Geräte wie Kameras oder Handys an einem USB-Hub anschließen möchten, trotz leeren Akkus Daten übertragen oder diese noch zusätzlich aufgeladen werden sollen, empfiehlt sich ein Self-Powered-Hub. Diese haben den Vorteil, dass jedes angeschlossene Gerät bis zu 500 mA Strom beziehen kann.

Bus-Powered-Hubs empfehlen sich für wenige Geräte mit geringeren Stromverbrauch (z.B. USB-Sticks) oder solche, die über eine eigene Stromversorgung verfügen, denn hier dürfen der Hub und alle an ihn angeschlossenen Geräte gemeinsam maximal 500 mA beziehen.

Wann benutze ich, welche Art von USB-Gerät?


Es wird zwischen USB-Switch und USB-Hub unterschieden. Ein USB-Switch ermöglicht mehreren Computern die gemeinsame Nutzung von USB-Geräten. Ein USB-Hub dient in erster Hinsicht dazu, die PC oder Laptop eigenen Anschlussmöglichkeiten von USB-Ports zu steigern. Des Weiteren eignen sie sich dafür, die Anschlüsse näher zum Benutzer (z.B. auf dem Schreibtisch) zu bringen, so dass die Suche nach einem USB-Port am Computer entfällt.

Worauf muss man beim Kauf achten?

Es gibt viele unterschiedliche USB-Hubs. Sie sollten sich also im Vorfeld überlegen:
  • Wie viele USB-Geräte möchte ich anschließen?
  • Welche Standards und Datenraten benötige ich für meine USB-Geräte?
  • Benötige ich eine extra Stromversorgung für die USB-Geräte oder reicht ein Hub ohne?

Weitere Links zum Thema


Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Data Switch, FireWire Hub und Video Splitter aus unserer Kategorie PC-Zubehör.
Anmerkungen zur Suche
Bieten Sie uns Ihr Expertenwissen an - werden Sie Autor für Mercateo!
Mehr dazu auf der Informationsseite für Autoren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG