Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEWLINK NLUSB2-222 HUB, 4 PORT, USB2.0, EXTERN, UK-NETZTEIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2100142
Hersteller:
     NewLink
Herst.-Nr.:
     NLUSB2-222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Produktpalette: -
  • Anzahl der Anschlüsse: 4 Anschlüsse
  • SVHC: No SVHC (07-Nov-2024)
  • Hubform: Stromversorgung über Netz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bürobedarf, Computer, Computer-Produkte, Hubs, Netzwerk-Produkte, USB-Hubs, NEWLINK, NLUSB2-222, 2100142, 210-0142
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 14,72*
    € 20,56*
    Lager 139
    72
    € 14,99*
    ab € 14,88*
    € 20,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,27*
    € 24,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,01*
    € 22,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,03*
    € 21,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,88*
    € 17,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Brennenstuhl
    1508530
    € 3,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.