| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-793002400 Herst.-Nr.: UA0085 EAN/GTIN: 4052792004410 |
| |
|
| | |
| Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Hub | Maße: | 36 x 22 x 87 mm (B x H x T) | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 2.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Anzahl der USB Ports: | 4 USB Ports | Stromversorgung: | Netzbetrieb | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Netzteil, USB Anschlusskabel | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Schnittstellenvervielfacher, USB Hubs, USB Verteiler, USB-Hubs, USB-Verteiler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 8,65* | € 12,01* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 8,70* | € 12,07* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 8,70* | € 12,07* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 10,33* | € 14,24* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 7,95* | ab € 10,17* | € 14,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|