Der USB-zu-Gigabit-Netzwerkadapter ermöglicht es Ihnen, sich einfach über den integrierten USB-A- oder USB-C-Anschluss Ihres Laptops mit dem Internet zu verbinden. Dies ist eine ideale Lösung für M...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben we...
- Gigabit-Ethernet-Datenubertragung von bis zu 1 Gbit/s - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet mit USB-C an Rou...
Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Type-C™ Anschluss. Außerdem kann der Adapter an einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle betrieben w...
Rigol USB LAN USB-LAN Adapter Rigol USB-LAN Schnittstellen Adaper 1 St. Rigol USB-LAN Schnittstellen Adaper USB 2.0 auf 110 Mbps Ethernet Adapter Hardware adapter zum Anschluss an LAN Netze Technis...
Der kompakte Hochgeschwindigkeitsadapter AXAGON ADE-SRC macht aus einem USB-C 3.1 Gen 1 Port einfach einen Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbit Port. Die Netzwerkkarte bietet neben Gigabit-Durchlässigk...
Der U444-06N-H4U-C USB 3.1 der Gen 1 USB-C Tragbarer Hub/Adapter erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBook, Smartphones oder des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses Ihr...
Der Lindy USB Typ A Audio Konverter ist ein handlicher Adapter, mit dem Sie Audiogeräte mit 3.5mm Klinkenstecker – z.B. Kopfhörer und Mikrofone – am USB Port Typ A Ihres Notebooks, Ultrabooks oder ...
Dieser InLine USB 3.2 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Geeignet für USB 3.2 Super-Speed Datentransf...