Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U460-003-3A1GB 3-Port USB 3.x (5 Gbps) Nabe mit LAN-Port, USB-C auf 3x USB-A-Ports und Gigabit Ethernet, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-53523810
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U460-003-3A1GB
EAN/GTIN:
     0037332213891
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Fernverwaltungsadapter
Adapter RJ-45
Der U444-06N-H4U-C USB 3.1 der Gen 1 USB-C Tragbarer Hub/Adapter erweitert das Potenzial Ihres Tablets, Laptops, Chromebooks, MacBook, Smartphones oder des USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschlusses Ihres PCs. Er ist ideal, um ein USB-Laufwerk und andere USB-Peripheriegeräte anzuschließen, ein mobiles Gerät aufzuladen und eine Verbindung zu einem Gigabit-Ethernet-Netzwerk herzustellen – und das alles zur gleichen Zeit.

Der Plug-and-Play U460-003-3A1GB benötigt keine Software, Treiber oder externe Stromversorgung. Schließen Sie den umkehrbaren USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Quellgeräts an. Der einfach zu verwendende USB-C-Stecker kann in beide Richtungen angeschlossen werden, um jederzeit eine schnelle und einfache Verbindung zu gewährleisten.

Der USB-A-Anschlüsse akzeptieren USB-Peripheriegeräte wie ein Flash-Laufwerk, eine Maus, eine Tastatur oder einen Drucker. Jeder Anschluss liefert bis zu 5 V/1,5 A (7,5 W) zum schnellen Aufladen von mobilen Geräten. Alle Anschlüsse unterstützen schnelle USB 3.1 Gen 1-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärtskompatibel zu früheren USB-Generationen, sodass Sie ältere Peripheriegeräte weiterhin nutzen können, während Sie die Hochgeschwindigkeitsleistung von neuen Geräten erhalten.

Der RJ45-Anschluss bietet Zugriff auf ein Gigabit-Ethernet-Netzwerk, wenn kein WLAN verfügbar ist oder wenn eine Kabelverbindung schnellere Geschwindigkeiten bietet. Stellen Sie die Verbindung über ein UTP-Kabel (separat erhältlich) her und nutzen Sie die echte Ethernet-Geschwindigkeit von 10/100/1000 Mbit/s für eine schnelle Datenübertragung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332209594
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
40 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Vollduplex
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
299 mm
Höhe des Versandkartons
95 mm
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
74.9 mm
Verpackungshöhe
26.9 mm
Paketgewicht
80 g
Energie
Energiequelle
USB
Eingangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.95 W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B003-HC2-DOCK1
ab € 188,60*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,28*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-BK
ab € 3,96*
Zubehör
Tripp Lite
N201-007-BK
ab € 4,43*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,88*
Zubehör
Tripp Lite
N201-014-BK
ab € 4,29*
Zubehör
Tripp Lite
U222-004
ab € 6,33*
Zubehör
Tripp Lite
U223-004-IND-1
ab € 43,71*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND
ab € 79,24*
Zubehör
Tripp Lite
U223-007-IND-1
ab € 67,77*
Zubehör
Tripp Lite
U223-010-INT
ab € 32,69*
Zubehör
Tripp Lite
U322-003-BK
ab € 4,61*
Zubehör
Tripp Lite
U322-006-BK
ab € 7,88*
Zubehör
Tripp Lite
U322-010-BK
ab € 9,83*
Zubehör
Tripp Lite
U326-001-BK
ab € 4,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.