Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® USB 3.0 Netzwerkadapter Kabel, Gigabit Netzwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     C560-33380F
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33380F
EAN/GTIN:
     4043718283750
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
Dieser InLine® USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop- oder PC-Anwender ohne Ethernet-Schnittstelle. Benutzer müssen den Treiber nur unter Windows 7 oder einer früheren Version des Windows-Betriebssystems installieren, und der USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter kann in jeder der verfügbaren Typ-A-USB-Schnittstellen verwendet werden.
  • Geeignet für USB 3.0 Super-Speed Datentransferrate
  • USB-Bus powered, keine externe Stromversorgung
  • Vollständig kompatibel mit der USB-Spezifikation Rev. 3.0 und abwärts kompatibel mit der USB-Spezifikation Rev. 2.0 und Rev. 1.1.
  • Vollständig konform mit IEEE 802.1P/802.1Q/802.3/802.3/802.3u/802.3u/802.3az (Energy Efficient Ethernet) Spezifikationen
  • Unterstützt Vollduplexbetrieb mit IEEE 802.3x Flusskontrolle und Halbduplexbetrieb mit Gegendruckflusskontrolle
  • Unterstützt Jumbo-Frame bis 9K Bytes
  • Unterstützt das folgende Betriebssystem: Windows 10 / 8.x / 7 / Server 2008 / 2003 / Vista / XP (32/64-bit), Linux 4.10.x, Mac OSX 10.10 oder höher
  • Lieferumfang: InLine® USB 3.0 Netzwerkadapter, Benutzerhandbuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.