Optimale Ladelösung Das praktische ANSMANN Daten und Ladekabel bietet die optimale Lösung zum Laden und Synchronisieren ihrer Daten mit bis zu 5Gbps. Robust und langlebig Durch das hoch flexible Ka...
Mit dem hochwertig verarbeiteten USB 2.0 Lade- und Datenkabel von Good Connections® können Sie Ihre USB-C™-Geräte nicht nur mit bis zu 240 Watt in kürzester Zeit aufladen, sondern übertragen zeitgl...
USB zu DC Stromadapterkabel, zur 5V Spannungsversorgung von Elektronikgeräten mit passender DC Buchse (3.5x1,35mm). USB A Stecker auf DC Hohlstecker 3,5x1,35mm Pluspol innen, Minuspol außen Max 15W...
Produktinformationen "USB 2.0 Typ-A auf Typ-B Anschlusskabel, 3,0m" von LogiLink USB 2.0 Anschlusskabel von LogiLink mit USB A-Stecker auf USB Micro-B Stecker. Entspricht der USB 2.0 Spezifikation....
USB 2.0 Anschlusskabel Sichere und zuverlässige Verbindung Produktvorteile: Sichere und zuverlässige Verbindung Zum Anschluss externer USB Endgeräte (mit B Buchse, z. B. externe Festplattengehäuse,...
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in SuperSpeed Qualität - erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger ROLINE GOLD Qualität mit sehr guter Schirmung Mit...
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht es Ihnen, Geräte mit einem Micro USB Anschluss an einen PC oder ein Notebook mit einem USB Typ C Port anzuschließen.
USB Type-C Anschlusskabel Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Produktvorteile: Zum superschnellen Synchronisieren und Laden Unterstützt bis zu 3A Stromversorgung Unterstützt die USB PD (Po...
Ein eingebauter Verstärker ermöglicht Beibehaltung von Hi-Speed USB 2.0 Signalqualität überwindet die 5 m Grenze für USB Verbindungen - ideal zum Anschluss von Gehäusen, Druckern, Scannern und ande...
USB 3.2 Gen 2x2 vergrößert die Bandbreite von USB 3.2 Gen 2 (zuvor USB 3.1 Gen 2) um das doppelte. Ab sofort können Sie Daten mit bis zu 20 Gbit/s übertragen. Die USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Kabel können...
USB 4.0 Typ-C Anschlusskabel Das USB 4.0 Kabel ist ein Allrounder und unterstützt folgende Übertragungsarten: Audio/Video/Datenübertragung/Ladefunktion Produktvorteile: Unterstützt Datenübertragung...