DENSORB Universalbindemittel Vlies Tücher EcoSorb, aus recycelter Zellulose, 38 x 48 cm, 100 Stück nehmen alle nicht aggressiven Flüssigkeiten schnell auf umweltfreundliches Bindevlies mit Saugkern...
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle EcoSorb, aus recycelter Zellulose, 72 cm x 38 m nehmen alle nicht aggressiven Flüssigkeiten schnell auf umweltfreundliches Bindevlies mit Saugkern aus recyc...
Die graufarbigen Bindevliestücher BASIC heavy universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen...
Industriebindevlies MB 2002 L.46m B.96cm 1 Rl.Rl.3M zur Aufnahme von minder aggressiven Flüssigkeiten wie Ölen, Schmierstoffen und Lösemitteln sowie wässrigen Lösungen · die Industriebindevliese ei...
Die graufarbigen Bindevliestücher FIRST universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-...
Das Bindevlies-Notfallset eignet sich ideal bei der Bekämpfung von Leckagen oder beim Transport in Lastern und Gabelstaplern. Das Notfallset ist robust und flexibel und kann so universal zum Einsat...
Schoeller Universal-Bindevlies auf Rolle 94 L verstärkt und tropfsicher zur universellen Aufnahme Schoeller Universal-Bindevlies auf Rolle Der Universalbindevlies von Schoeller eignet sich dank der...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, universal, 400 mm x 40 m, VE 2 Rollen. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropy...
Die Außenschichten aus speziellem Spinnvlies reißen nicht und fransen nicht aus, wenn die Matten über raue Unter- gründe oder Teile gezogen werden, die herkömmliche Matten zerstören würden. Ein exk...
Verwendung: Teppich zum Auslegen z.B. vor Werkzeugmaschinen, an Reparaturplätzen, o.ä. wo Öle oder andere nicht aggressive Flüssigkeiten sicher aufgenommen werden müssen. Der Boden ist durch eine r...
Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung universal, Länge 1200 mm, Ø 75 mm, VE 20 Stk. Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Extrem saugfähig und flexibel. ...
PIG Ham-O universal Saugmatte zur Aufnahme von Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser PIG® Ham-O universal Saugmatte Die PIG® Ham-O Saugmatten beweisen sich durch eine außerordentlich hohe Saugkr...
Universal Saugmatte Fat-Mat - die saugfähigste Matte auf dem Markt absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel Anwendung Für den täglichen Gebrauch rund um die Maschine, in Schubladen, Regalen ...
Die Heavy-Weight Ausführung der Matte gewährleistet, dass sie sehr langlebig und saugfähig ist und für anspruchs- volle Aufgaben und umfangreiche Reinigungen eingesetzt werden kann. Absorbiert Flüs...
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Kissen, Ausführung Universal ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können perfekt geeignet für die Sta...