Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PIG Saugrolle Universal FAT MAT 2101 41x51 cm extra-heavy 50 Stück im Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PIGMAT2101
Hersteller:
     PIG
Herst.-Nr.:
     MAT2101
EAN/GTIN:
     0362260086744
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Universal Saugmatte Fat-Mat - die saugfähigste Matte auf dem Markt absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel

Anwendung
Für den täglichen Gebrauch rund um die Maschine, in Schubladen, Regalen oder auf Werkbänken.

Ausführung
• aus 100% Polypropylen und 25% recyceltem Material

Ausführung
• absorbiert dank ihren 16 Lagen doppelt so viel wie PIG® Universal Heavy-Weight Ausführung
• fällt nicht auseinander, hinterlasst keine Fussel und widersteht selbst starkem Fußgängerverkehr
• spezielles Vertiefungsmuster sorgt für ein schnelles Aufsaugen der Flüssigkeit
Weitere Informationen:
Saugfähigkeit:
Sehr hoch
Anzahl Stück pro Paket:
50
Länge:
51 cm
Saugvolumen:
83.3 l
Ausführung:
Super
Recyceltes Material:
25 %
Breite:
41 cm
Typbezeichnung:
MAT 2101
Liefereinheit:
Einzelmatten im Karton
Länge x Breite:
51 x 41 cm
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal saugmatten, bindevlies, universal bindevlies, Ölsaugmatten, Saugmatten, Universal, Universal Saugmatten, Saugmatten, Schmutzfangmatte, Eingangsmatten, PIG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 121,53*
€ 153,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,64*
€ 153,28*
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,26*
€ 156,61*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,61*
€ 186,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 155,64*
€ 185,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,67*
€ 176,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,81*
€ 162,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,26*
€ 149,06
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,5052* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.