Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB EcoSorb Bindevliesrolle, Universal, 72 cm x 38 m, 1 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-676
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201676
EAN/GTIN:
     4055661019539
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Rolle EcoSorb, aus recycelter Zellulose, 72 cm x 38 m
  • nehmen alle nicht aggressiven Flüssigkeiten schnell auf
  • umweltfreundliches Bindevlies mit Saugkern aus recycelter Zellulose
  • fusselfrei und robust durch Verstärkungsschicht auf beiden Seiten
  • auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
  • Die graue Musterung verbirgt Verschmutzungen und ermöglicht so eine längere Nutzungsdauer
  • geeignet für Lauf- und Fahrwege
  • besonders ergiebig mit sehr hoher Aufnahmekapazität
  • dank der saugfähigen Zellulose besonders gut geeignet für die Aufnahme wässriger Lösungen
  • ideal zur Abdeckung größerer Flächen
  • mittig perforiert sowie alle 48 cm quer perforiert
Technische Daten:
  • Format: Rollen
  • Anwendung: Universal
  • Länge außen [mm]: 38000
  • Breite außen [mm]: 720
  • Werkstoff: Recycling-Zellulose
  • Werkstoff 2: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 163
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen, begehbar/befahrbar, für große Flächen
  • Maße außen L x B [mm]: 38000 x 720
  • Flächengewicht [g/m²]: 376
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Zulassung / Zertifikat: recycelt
  • Typ: Rolle
  • Inhaltsmenge: 1
Weitere Informationen:
Länge Außen:
38000 mm
Breite Außen:
720 mm
Aufnahmekapazität:
163 Liter / VE
Werkstoff:
Recycling-Zellulose
Farbe:
grau
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies-rolle, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Öl Bindemittel, Malervlies, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,60*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 188,26*
€ 224,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 187,32*
€ 222,91
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,97*
€ 211,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 166,99*
€ 198,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 149,60*
€ 178,02
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
256716
ab € 119,13*
Zubehör
Denios
136487
ab € 128,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.