Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindevliesrolle FIRST light, universal, 166 l, B 400 mm x L 60 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-137795
Hersteller:
     Schoeller Industries
Herst.-Nr.:
     GR102
EAN/GTIN:
     4260589111153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Die graufarbigen Bindevliestücher FIRST universal sind wahre Allround-Talente bei der zuverlässigen Aufnahme von einer Vielzahl unterschiedlicher Stoffe auf harten Untergründen. Hierzu zählen Kühl-, Lösungs- und Schmiermittel, Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Hydraulikflüssigkeiten, Wasser, Emulsionen, öle, Farben und schwachen Chemikalien. Optimal für den Einsatz am Arbeitsplatz und in der Industrie, zeichnen sich diese Bindevliestücher darüber hinaus durch gleichmässige Saugfähigkeit und hohe Reissfestigkeit aus. Die einlagige Struktur besitzt ein hohes Absorptionsvermögen. Bei uns erhalten Sie das Bindevliestuch FIRST universal in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Massen sowie unterschiedlichen Aufnahmekapazitäten.

Weitere Details:

Universell verwendbar

Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen

Hohe Reissfestigkeit

Gleichmässige Saugfähigkeit

Farbe: grau

In verschiedenen Varianten:

Bindevliestücher FIRST light universal: 1 Karton mit 200 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 139 l

Bindevliestücher FIRST heavy universal: 1 Karton mit 100 Stück, Tuch jeweils in den Massen B 400 x L 500 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 108 l

Bindevliesrolle FIRST light universal: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 166 l

Bindevliesrolle FIRST light universal: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 60.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 166 l

Bindevliesrolle FIRST heavy universal: 1 Karton mit 1 Rolle, Rolle jeweils in den Massen B 800 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 173 l

Bindevliesrolle FIRST heavy universal: 1 Karton mit 2 Rollen, Rolle jeweils in den Massen B 400 x L 40.000 mm und einem Gesamtaufnahmevolumen von 173 l

Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 137795, 137795-SW81, Mineralisches und anorganisches Aufsaugmittel, Kieselgur (Aufsaugmittel), Bentonit (Aufsaugmittel), Geblähtes-vulkanisches-Silikatgestein (Aufsaugmittel)
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,47*
€ 110,56*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,11*
€ 111,18*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 91,20*
€ 111,18*
26 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 111,80*
Lager 224
pro Paket
€ 4,95*
ab € 134,57*
€ 161,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 161,07*
€ 191,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,03*
€ 188,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 149,56*
€ 177,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,20*
€ 165,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 134,57*
€ 160,14
pro Paket
1 Paket enthält 2 Rollen (ab € 67,285* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.