Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB EcoSorb Bindevliesmatten, Universal, 38 x 48 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-675
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201675
EAN/GTIN:
     4055661019522
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Universalbindemittel Vlies Tücher EcoSorb, aus recycelter Zellulose, 38 x 48 cm, 100 Stück
  • nehmen alle nicht aggressiven Flüssigkeiten schnell auf
  • umweltfreundliches Bindevlies mit Saugkern aus recycelter Zellulose
  • fusselfrei und robust durch Verstärkungsschicht auf beiden Seiten
  • auch mit Flüssigkeit gesättigt noch reißfest
  • Die graue Musterung verbirgt Verschmutzungen und ermöglicht so eine längere Nutzungsdauer
  • geeignet für Lauf- und Fahrwege
  • besonders ergiebig mit sehr hoher Aufnahmekapazität
  • dank der saugfähigen Zellulose besonders gut geeignet für die Aufnahme wässriger Lösungen
  • mittig perforiert
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Universal
  • Länge außen [mm]: 480
  • Breite außen [mm]: 380
  • Werkstoff: Recycling-Zellulose
  • Werkstoff 2: Polypropylen
  • Farbe: grau
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 110
  • Anzahl Lagen: 3-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: beidseitig mit fusselfreier Schutzschicht, für langandauernde Anwendungen
  • Maße außen L x B [mm]: 480 x 380
  • Flächengewicht [g/m²]: 376
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Zulassung / Zertifikat: recycelt
  • Typ: Matten
  • Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
480 mm
Breite Außen:
380 mm
Aufnahmekapazität:
110 Liter / VE
Werkstoff:
Recycling-Zellulose
Farbe:
grau
Gewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios bindevlies universal, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesmatte, Öl Bindemittel, Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,9324* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,70*
€ 143,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,92*
€ 141,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,50*
€ 136,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,22*
€ 129,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,24*
€ 110,96
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
136487
ab € 128,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.