Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRAPEX STB 73 - Handumreifungsgerät inkl. Akku + Ladegerät 13-16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-8133164
Hersteller:
     Strapex
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
STRAPEX STB 73 - Handumreifungsgerät • Leistungsfähiger Akku ermöglicht bis zu 800 Umreifungen pro Akku-Ladung • Akkubetriebenes Hand-Umreifungsgerät für das mobile Umreifen mit PP- oder PET-Bändern • Hohe Spanngeschwindigkeit von bis zu 220 mm/s für ein zeitsparendes Arbeiten • Inklusive Akku und Ladegerät • Sehr leitstungsstarker, besonders verschleißarmer, bürstenloser Motor • Verschiedene Betriebsarten: voll-, halbautomatisch, manuell, soft • Spannkraft stufenlos einstellbar: je nach Umreifungsband 900 - 2500 N (Softspannung: 400 - 1360 N) • Nutzerfreundliches Touchscreen ermöglicht ein einfaches Einstellen des Gerätes • Auf Wunsch kann die Bandbreite bei Auslieferung auf 12-13 mm voreingestellt werden. Sprechen Sie hierfür mit unserem Umreifen- bzw. Maschinenvertrieb: Tel: 05241 7402-130
Weitere Informationen:
Hersteller:
Strapex
Marke::
Strapex
Betriebsart:
Akku
Umreifungsgerät:
STB 73
Bandsorte:
PET-Band | PP-Band
Bandbreite:
12 mm | 13 mm | 15 mm | 16 mm
Bandbreite min.:
12 mm
Bandbreite max.:
16 mm
Bandstärke:
0,50 mm | 0,60 mm | 0,70 mm | 0,80 mm | 1,00 mm
Bandstärke PET:
0,5-1,0 mm
Bandstärke PP:
0,5 - 1,0 mm
Spannkraft:
2500 N
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, kunststoffband umreifungsgerät, einhebel verschlussgerät, akku-umreifungsgerät strapex, akkuspanner, stb, Vibrospanner, STB73, kunstoffbänderspanner, Kunststoffbandspanner, Umreifungsbandspanner, Umreifungsgeräte, Umreifungsbänderspanner, verpackungsgeräte, Kunststoffbänderspanner, Umreifungsspanngeräte, Umreifungsspanner, kunstoffbandspanner, Spanngeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.814,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.814,36*
€ 3.349,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.796,29*
€ 3.327,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.720,82*
€ 3.237,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,75*
€ 3.194,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
€ 137,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.