Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Stahlbandgerät, CR-26 A 32/0,8mm, 1174.888


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-997317
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     1174888
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Pneumatisches Umreifungsgerät, Plombenverschluss, 2-fache Verschlusskerbung, Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 32mm, Banddicke: 0,60-0,80mm, Spannkraft: bis ca. 8400N, Luftverbrauch (6 bar), Spannen: 6,4 NL, Verschließen: 14 NL, Gewicht: 9,3kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
32 mm
Banddicke:
0,8 mm
Spannkraft:
8400 N
Gewicht:
9,3 kg
Druckluftverbrauch:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: handumreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, umreifungsgerät orgapack, Verschlussgerät, Stahlbandumreifungsgerät, Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.469,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.591,71*
€ 5.464,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.562,95*
€ 5.429,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.490,02*
€ 5.343,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.469,25*
€ 5.318,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
1176482
ab € 2.222,85*
Ähnlich
ORGAPACK
1174461
ab € 3.413,81*
Ähnlich
ORGAPACK
1174242
ab € 2.712,81*
Ähnlich
ORGAPACK
1174262
ab € 2.707,62*
Ähnlich
ORGAPACK
1174871
ab € 4.469,25*
Ähnlich
ORGAPACK
1174881
ab € 4.469,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.