Mit dem Akku-Umreifungsgerät BXT3 verarbeiten Sie Umreifungsbänder aus Polyester (PET) und Polypropylen (PP) schnell und unkompliziert. Dabei eignet sich das Akku-Umreifungsgerät BXT3 für Bandbreit...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Praktisches, einteiliges und preiswertes ...
Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale S...
Das manuelle Umreifungsgerät für Kunststoffumreifungsbänder eignet sich für eine Bandbreite von 15-16 mm und einer Bandstärke von 0,5-1 mm. Es handelt sich um ein Kombigerät, das sowohl die Spann- ...
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057153001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Produktbeschreibung: Besonders handliches und robustes manuelles kombiniertes Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 19 mm Breite. Der zuverläsige Verschluss ermöglicht problemlosen Einsatz f...
Das Spanngerät für Kunststoffumreifungsbänder ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführung aus Stahlguss. Bei den Kombi-Umreifungsgeräten ist die Spann- und Ver...
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057163001Anwendung: Spanner-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den ...
Produktbeschreibung: Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 13 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse. Art...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, hülsenlos, Kombispanner, für Bandbreite 13 - 19 mm. Kombinationswerkzeug. Manuelles Spannen, Verschließen und Abschneiden von Stahlbändern. Für Ba...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, vollautomatisch, für Bandbreite 12 - 16 mm. Mobil einsetzbar zur Verarbeitung von PP- und PET-Kunststoffbändern. Band einlegen mit nur einem Knopfdruck. Das ...