Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 10 x 89 mm, 05057163001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057163001
857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057163001
Wera 857/4 Z Spanner Bits, # 10 x 89 mm, 05057163001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057163001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057163001
EAN/GTIN:
     4013288094841
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Einhebel-Verschlussgerät

857/4 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057163001

Anwendung: Spanner-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
89 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form E 6,3
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
10
Klingenlänge:
89 mm
Klingenlänge (in Zoll):
3 1/2 inch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057160001
ab € 5,27*
Ähnlich
Wera
05057161001
ab € 5,26*
Ähnlich
Wera
05057162001
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.