Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manual ST OHC 13 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Manual ST OHC 13 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHC 13 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHC 13 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Manual ST OHC 13 mm - hülsenloses Umreifungsgerät für Stahlband
Artikel-Nr.:
     C414-069104
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     069104
EAN/GTIN:
     4250419500554
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät

Produktbeschreibung:

Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Stahlband mit 13 mm Breite. Der zuverlässige Stanzverschluss gewährleistet optimale Umreifung ohne Verschlusshülse.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • vielseitig einsetzbar bei geringem Gewicht und einfachster Handhabung
  • hohes Spannvermögen durch Getriebeübersetzung
  • zuverlässiger optimal auf die Bandbreite ausgelegter Stanzverschluss
  • hohe Verschlussfestigkeit bis zu 80% der Bandfestigkeit
Weitere Suchbegriffe: umreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,70*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 895,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.037,09*
€ 1.234,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.027,92*
€ 1.223,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 975,24*
€ 1.160,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 939,97*
€ 1.118,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 895,70*
€ 1.065,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
069101
ab € 352,27*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
089161
ab € 1.851,77*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
269104
ab € 1.070,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.