Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 10 x 25 mm, 05057153001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057153001
857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057153001
Wera 857/1 Z Spanner Bits, # 10 x 25 mm, 05057153001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057153001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057153001
EAN/GTIN:
     4013288038630
Suchbegriffe:
Bit (Spanner)
Bit Spanner
Spanner Bit
Einhebel-Verschlussgerät

857/1 Z Spanner Bits - Wera Werk - 05057153001

Anwendung: Spanner-Schrauben
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173
Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Breite:
7 mm
Gesamtlänge:
25 mm
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126, Form C 6,3/ISO 1173
Antriebsform:
6-kant
Abtriebsgröße:
10
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1 inch
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,06*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057150001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05057151001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera
05057152001
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.