Produktbeschreibung: Professionelles manuelles Spann- und Verschlussgerät für Textil-Bänder mit 16 mm Breite, das ein rationelles Verschließen durch flachen Hülsenverschluss als Alternative zum kla...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spanngerät mit integriertem Bandabschneidesystem und einer maximalen Spannleistung von 7.500 N für textiles Band und Kompositband bis 32 mm Breite...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spanngerät mit integriertem Bandabschneidesystem und einer maximales Spannleistung von 7.500 N für textiles Band und Kompositband bis 32 mm Breite...
Produktbeschreibung: Professionelles pneumatisches Spanngerät mit einer maximales Spannleistung von 7.500 N für vorkonfektioniertes textiles Band und Kompositband bis 50 mm Breite. Das Gerät ist mi...
Akku-Umreifungsgerät für PP-, PET-Band, halbautomatisch, Standard, für Bandbreite 12 - 16 mm. Manuelles, halbautomatisches Spannen, Schweißen und Abschneiden auf Knopfdruck. Mit Reibeschweißverschl...
Spann- und Verschlussgerät für PET-, Kompositband, manuell, Kombispanner, für Bandbreite 13 mm. Praktisches Kombispanngerät für bequeme Anwendung. Besonders hohe Spannkraft. Für PET-Bänder geeignet...
Kraftbandspanner bis max. 19 mm Bandbreite Einfacher bedienungsfreundlicher manueller Spanner für alle Kraftbänder mit Breite von 9 bis 19 mm. Spannen erfolgt durch Einhebelkonstruktion. Auch zum N...
Haspelspanner für Polyester- und PP-Umreifungsband praxisbewährtes Werkzeug in robuster Ausführung zur professionellen Umreifung und Ladungssicherung mit Polyester- oder PP-Umreifungsbändern passen...
Spann- und Verschlussgerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 mm. Für Breite 13 und 16 mm umstellbar. Einteiliges Kombinationswerkzeug. Geeignet für eckige Packstücke. Für Bandbreite 13 und ...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Standard, für Bandbreite 16 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Profigerät, Spann-...
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 13 mm. Für Kunststoffbänder. Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragen...
Der Kombispanner vereint einen Schubstangenspanner und Senkrechtspanner in einem Spanner. Dadurch ist der Einsatz von unterschiedlichen Kniehebelspanner nicht nötig. Die horizontale und vertikale S...
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Standard, für Bandbreite 13 mm. Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke. Profigerät, Spann-...
Akku-Umreifungsgerät BXT 2 halbautomatisch, für 9-16mm Halbautomatisches Gerät für den hülsenlosen Vibrationsschweißverschluss Ermüdungsarmer Einhandbetrieb Mehr Umreifungszyklen durch schnelles un...