PET-Fadenband 16 mm x 850 m Rolle Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Kerndurchmesser (innen): 76 mm Reißkraft: 450 kg Meter pro Rolle: 850 Rollen pro Karton: 2 Rollen pro Pale...
MOSCA PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelsc...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm, Stärke 1.20 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastis...
Komposit · sehr einfache Handhabung des Bandes durch hohe Steifigkeit und Flexibilität · das Band besteht aus parallel liegenden Polyestereinzelfäden, die mit Polypropylen ummantelt sind, dadurch i...
Raja Polyester-Umreifungsband für harte und schwere Produkte Länge x Breite 2000 m x 15 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3432,33 N reißsicher Oberfläche geprägt in dunkelgrün...
Umreifungsband aus Polyester 19 mm, 400 lfm POLYTEX-Umreifungsband Breite 19 mm Länge 400 m/Rolle Reißfestigkeit 925 kp 1 Karton = 2 Rollen Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundene...
EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualität, 12 x 0,63 mm Für das EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM werden Industrieabfälle wie genutzte Airbags, Big Bags, Bänder oder Folien au...
Umreifen Sie mit dem PP-Umreifungsband Kartons und Palettenladungen. Besonders für empfindliche und sensible Packstücke sowie leichte Palettenladungen geeignet. Das PP-Umreifungsband eignet sich so...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
PET-Fadenband 19 mm x 400 m Rolle Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 400 m Kerndurchmesser (innen): 76 mm Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 925 kg Meter pro Palette: 3...