PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller mit Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 25 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend ...
Ein Folienschneider für Folien und Umreifungsbänder ist ein äußerst nützliches Werkzeug, das speziell entwickelt wurde, um das präzise Schneiden von verschiedenen Arten von Folien und Umreifungsbän...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 725 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM aus PP in Automatenqualität, 12 x 0,63 mm Für das EVER-STRAP® Umreifungsband PREMIUM werden Industrieabfälle wie genutzte Airbags, Big Bags, Bänder oder Folien au...
Umreifungsband aus Polyester 19 mm, 400 lfm POLYTEX-Umreifungsband Breite 19 mm Länge 400 m/Rolle Reißfestigkeit 925 kp 1 Karton = 2 Rollen Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundene...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Kompositband 19mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung bei einfachster und sicherster Anwendung. Seine hohe Zugkraft und die mit Kun...
Für die professionelle, wirtschaftliche Umreifung Zum Sichern von Kartonagen und Paletten bestens geeignet Polypropylen-Band mit geringer Spleissneigung Hohes Rückdehnvermögen Kerndurchmesser: 406 ...
Mit dem hochwertigen PP-Umreifungsband von Strapex lassen sich, aufgrund der guten Ausdehnfähigkeit, auch empfindliche Packstücke sehr gut umreifen. Das Umreifungsband ist vielseitig einsetzbar und...
PET-Fadenband 16 mm x 850 m Rolle Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Kerndurchmesser (innen): 76 mm Reißkraft: 450 kg Meter pro Rolle: 850 Rollen pro Karton: 2 Rollen pro Pale...
MOSCA PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Zum Verschließen von leichten bis mittelsc...
Unser Set PP-Umreifungsband in der Spenderbox ist ideal für den kleinen Bedarf. Das darin enthaltene vielseitige PP-Umreifungsband ist leicht und flexibel biegsam und passt sich somit allen Verpack...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend und...