Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 13 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...
Fadenstruktur Polyesterfäden werden durch Heißleim verbunden (HotMelt-Kleber) · optimal geeignet, um schwere Lasten sicher zu befördern · Kernloch-Ø 76 mm · die Verwendung von verzinkten Verschluss...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Umreifungsband aus Polyester 16 mm, 600 lfm POLYTEX-Umreifungsband Breite 16 mm Länge 850 m/Rolle Reißfestigkeit 600 kp 1 Karton = 2 Rollen Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundene...
Einlagiges Band/Scheibenwickelung, Breite 12,7 mm, Rolle 800 m, schwarz | VP8082 Einlagiges Band/Scheibenwickelung aus kaltgewalztem Kohlenstoffstahl schwarz Breite x Stärke 12,7 x 0,50 mm Rollenlä...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 13mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.300 N Kern: 406 mm 12,0 x 0,50 mm x 3.000 m 1 VE = 1 Rolle = 3.000 m temperaturstabil geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm Länge: 850 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 450 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65312030) Die Abbil...
Mit der Palettiernadel lässt sich Umreifungsband ganz einfach unter einer Palette durchschieben. Das Umreifungsband wird in die Klemmvorrichtung gespannt und mit dem Stab unter der Palette hindurch...