Umreifungsset Starter für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spanngerät, 1 Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Um...
Umreifungsset Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke Set bestehend aus: 1 Spann- und Verschlussgerät, 1 Rolle PP-Umreifungsband, 2000 Verschlusshülsen Band Länge x Breite 1000 m x 13 mm bis z...
PP-Band, im Spenderkarton, Bandbreite 13 mm. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Bandspendekarton, 12,7 oder 16 mm, Lauflänge 1...
Produktbeschreibung: Professionelles Umreifungsset für PP-Bänder, geeignet für den täglichen Einsatz. Das Set ist bestens geeignet für die zuverlässige Umreifung von leichten bis mittelschweren Pac...
Das PP-Umreifungsband im praktischen Spendenkarton ist der Allrounder unter den Umreifungsbändern. Geeignet für manuelles Umreifen bei kleineren Paketmengen.
PP-Umreifungsband im Spender, 12,7 mm x 0,5 mm x 1000 lfm kleine, handliche Rolle für den mobilen Einsatz an jedem Ort im praktischen Spenderkarton für den Hülsen- und Schweißverschluss mit Hand od...
Ideal zum Sichern von Kartonagen bei geringem Bedarf Polypropylen-Band für den mobilen EInsatz Für den Hülsen- oder Schweissverschluss geeignet Praktisch und kostengünstig Leicht und flexibel Gerin...
TransPak
7650126
ab € 9,31* pro 1.000 Meter
Weitere Informationen zum Thema Umreifungsbänder PP