Kompositband Länge x Breite 500 m x 25 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 9000 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsband...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 500 m x 25 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 9500 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, Ko...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1050 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)25 mm Länge: 500 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 500 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65314100) Beschaffu...
Kompositband, für Bandabroller, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 25 mm, VE 2 Stk. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
Kompositband 200 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwen...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Kompositband 25mm für die professionelle zuverlässige Handumreifung bei einfachster und sicherster Anwendung. Seine hohe Zugkraft und die mit Kun...
PET-Fadenband 25 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Bandbreite: 25 mm Rollenlänge: 500 m Kerndurchmesser (innen): 76 mm Reißkraft: 950 kg Rollen pro Karton: 2...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Textiles Polyesterband weiß 25 mm x 1,0 mm 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Reißkraft: 900 kg Meter pro Rolle: 500 Rollen pro Palette: 60 Gewicht pro Rolle: ca. ...
Polyester-Fadenstrukturband Hot Melt, verleimt, Bandbreite 25 mm Stärke = 0,7 Reißfestigkeit = 9250 N Außendurchmesser = 310 mm Kerndurchmesser = 76 mm Länge = 500 m Rollenlänge = 500 m Eigengewich...
Polyesterfadenband Mit unserem Polyesterfadenband (Textil- oder Umreifungs-Kopositband) gibt es keine Probleme mehr bei der Transportsicherung, da es eine sehr hohe Reiß-, Wasser-, UV- und Hitzebes...