Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompositband, Kern 200mm 25mm x 500m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-12036
Hersteller:
     Cader
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
Automatenband
Umreifungsband
Kompositband 200 mm Kern • Sehr hohe Bruchlast und Zugfestigkeit - optimal für Ladungen mit sehr hohem Gewicht • Umempfindlich gegen Feuchtigkeit und schwankender Temperatur • Band kann beim Verwenden von Metallklemmen nachgespannt werden • Kunststoffummantelt, geeignet für empfindliche Oberflächen und Kanten • Hohe Reib- und Schnittfestigkeit, daher auch für scharfkantige Packstücke geeignet • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Spleißfrei - kein Einreißen des Umreifungsbandes - sicherer Halt der Ladung
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Bruchlast:
8682 N
Länge:
500 m
Bandsorte:
Kompositband
Anwendungsart:
Handumreifung
Produkteigenschaften:
Kunststoffummantelt
Kern-Ø:
200 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 25 mm x 500 m, komposit umreifungsband, umreifungsband 25mm, verpackungsbänder, kunstoffbänder, Polyesterband, Kunststoffbänder, Umreifungsbänder, Polyesterbänder, Kunststoffband, verpackungsband, kunstoffband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 91,82*
€ 109,27
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 89,20*
€ 106,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 83,74*
€ 99,65
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 77,94*
€ 92,75
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 74,12*
€ 88,20
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cader
BCF-M 405
ab € 208,45*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0533*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0621*
Zubehör
Cader
ab € 0,4485*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0771*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,0929*
Zubehör
Walter und Prediger
ab € 0,127*
Zubehör
Greiner
ab € 370,10*
Zubehör
Cader
ab € 0,16602*
Zubehör
Cader
ab € 16,86*
Zubehör
ORGAPACK
ORS 1400.25
ab € 326,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.